Eriks
PORTWEST

PORTWEST Veste thermique DX4, DX480, Noir, Taille XXL

  • ERIKS:14699379
  • Fabricant:5036108327379
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La veste thermique DX4 est léger et respirant, ce qui permet un contrôle parfait de la température corporelle. Le tissu en nylon hautement extensible et très résistant complète le design corporel. Offrant des manches raglans pour un mouvement fluide et un confort. Le zip devant avec mentonnière est doté d'une tirette en caoutchouc pour une prise facile. Les poches zippées pour les mains et à la poitrine sont idéales pour ranger en toute sécurité les petits objets.

Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
Ajouter à la liste

63,05 €/ Unitéhors TVA

76,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
XXL
Couleur
Noir