Eriks
PORTWEST

PORTWEST Veste Lavage Industriel WX3, T745, Marine Foncé, Taille L

  • ERIKS:14703221
  • Fabricant:5036108416202
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cette veste de travail contemporaine Industrial Wash est aussi belle qu'elle en a l'air. Fabriquée en toile de polycoton très résistante, cette veste offre un grand confort et est conçue pour résister au lavage industriel jusqu'à 75°C. La conception innovante comprend un tissu extensible pour un meilleur confort et une meilleure liberté de mouvement. Les autres caractéristiques principales comprennent des manches pré-pliées, une longueur de dos plus importante, des poignets réglables et de multiples poches pour un rangement abondant.

Tissu extensible en polycoton durable pour faciliter les mouvements et résister au lavage industriel
Ajouter à la liste

77,12 €/ Unitéhors TVA

93,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
Grande
Couleur
Bleu marine