Eriks
PORTWEST

PORTWEST Veste Hiver DX4, DX460, Bleu Metro, Taille XXL

  • ERIKS:14699214
  • Fabricant:5036108326778
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
le parka d'hiver DX4 utilise un tissu extensible et hautement isolant qui garantit chaleur et confort. Le profil ergonomique et les manches raglan permettent une liberté de mouvement illimitée. Son dos plus long, ses coupe-vent et sa capuche réglable offrent une protection supplémentaire contre les éléments.

Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
Ajouter à la liste

103,31 €/ Unitéhors TVA

125,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
XXL
Couleur
Bleu foncé