Eriks
PORTWEST

PORTWEST Veste de travail femme Modaflame PW3 HV, FR715, Jaune/Noir, Taille XS

  • ERIKS:14700450
  • Fabricant:5036108395880
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Conçu et testé par des femmes, ce FR715 est la version féminine du FR714. Fabriqué à partir de notre célèbre tissu Modaflame™ Inherent pour un environnement multirisque. La conception astucieuse comprend des panneaux extensibles et plusieurs poches zippées pour un rangement sûr. Ces vêtements sont dotés d'une coupe supplémentaire au niveau de la taille et des hanches, ce qui garantit un confort maximal pendant de longues périodes. Conçu en fonction de la taille moyenne des femmes et de la longueur des bras, il réduit le risque de trébuchement et d'accrochage.

Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
Ajouter à la liste

133,38 €/ Unitéhors TVA

161,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
XS
Couleur
Jaune / Noir