Eriks
PORTWEST

PORTWEST Veste de pluie EV4 Shell, EV460, Gris Métal, Taille M

  • ERIKS:14699648
  • Fabricant:5036108415823
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La veste EV4 Shell Jacket utilise un stretch dynamique qui offre une protection imperméable, coupe-vent et respirante maximale tout au long de l'année. Le profil ergonomique et les manches raglan permettent une amplitude de mouvement sans restriction et une plus grande liberté de mouvement. Son dos plus long, ses poignets coupe-vent et sa capuche réglable offrent une protection supplémentaire contre les éléments.

Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
Ajouter à la liste

114,07 €/ Unitéhors TVA

138,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
M
Couleur
Gris