Eriks
PORTWEST

PORTWEST Veste de pluie DX4, DX463, Bleu Metro, Taille S

  • ERIKS:14699238
  • Fabricant:5036108387076
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La veste de pluie DX4 Shell utilise une extensibilité dynamique qui offre une protection maximale contre l'eau, le vent et la respirabilité tout au long de l'année. Le profil ergonomique et les manches raglan permettent une liberté de mouvement illimitée. Son dos plus long, ses poignets coupe-vent et sa capuche réglable offrent une protection supplémentaire contre les éléments.

Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
Ajouter à la liste

97,49 €/ Unitéhors TVA

117,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
Court
Couleur
Bleu foncé