Eriks
PORTWEST

PORTWEST Veste de pluie Classic, S555, Noir, Taille XL

  • ERIKS:14702254
  • Fabricant:5036108288519
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cette veste haute performance offre une protection maximale imperméable, coupe-vent et respirante pour des performances tout au long de l'année. En utilisant un tissu extérieur très résistant, avec une doublure en filet perméable à l'air, cette veste assure un confort total dans des conditions difficiles. Les caractéristiques de haute spécification, telles que les fermetures à glissière résistantes à l'eau, la coupe ergonomique, la capuche tempête conçue et les poches multiples offrent une fonctionnalité exceptionnelle. Une coupe sportive et un design discret en font la veste de choix pour les conditions les plus difficiles.

Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
Ajouter à la liste

64,21 €/ Unitéhors TVA

77,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
XL
Couleur
Noir