Eriks
PORTWEST

PORTWEST Veste de pluie Classic, S440, Marine, Taille S

  • ERIKS:12448373
  • Fabricant:5036108003013
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Designed to be worn in foul weather conditions, the Classic Rain Jacket is not only practical and durable, it offers exceptional value for money. Easily rolled up and stored for when the wet weather arrives. Available in a wide range of colours, wearer satisfaction is guaranteed. Extremely water resistant PFAS free Texpel™ Splash Eco fabric finish, water beads away from fabric surface
Ajouter à la liste

17,61 €/ Unitéhors TVA

21,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Série
S440
Taille
Court
Couleur
Bleu marine
Modèle
Veste imperméable
Matériau
100% Polyester