Eriks
PORTWEST

PORTWEST Veste de pluie Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc, FR605, Jaune/Marine, Taille L

  • ERIKS:14700344
  • Fabricant:5036108398638
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La veste de pluie Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc possède d'excellentes propriétés FR, une protection contre la pluie et les produits chimiques, et un indice ARC élevé, ce qui en fait le choix idéal lorsqu'une protection polyvalente est requise. Sa capuche ergonomique est parfaite pour protéger le porteur des conditions météorologiques défavorables et sa doublure en coton offre confort et chaleur. Idéal en combinaison avec le pantalon FR410.

Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
Ajouter à la liste

207,58 €/ Unitéhors TVA

251,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
Grande
Couleur
Jaune / Bleu marine