Eriks
PORTWEST

PORTWEST Veste bi-matière WX3 Baffle, T752, Gris Métal, Taille L

  • ERIKS:14703321
  • Fabricant:5036108342204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La veste WX3 Baffle intègre un design ergonomique du corps pour équilibrer l'isolation et le confort. Les parties matelassées en Insulatex aident à garder la zone centrale du corps au chaud, tandis que les parties en Softshell offrent une membrane coupe-vent et respirante. Deux poches poitrine zippées à entrée latérale et des poches internes offrent beaucoup d'espace de rangement sécurisé.

Respirant, résistant au vent et à l'eau
Ajouter à la liste

72,27 €/ Unitéhors TVA

87,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
Grande
Couleur
Gris