Eriks
PORTWEST

PORTWEST Sweat à capuche zippé DX4, DX472, Bleu Metro, Taille XXL

  • ERIKS:14699309
  • Fabricant:5036108327072
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le sweat à capuche zippé DX4 est innovant et technique avec un tissu double face qui apporte une chaleur légère et une liberté de mouvement. Deux poches zippées sur la poitrine et sur les côtés offrent de nombreux espaces de rangement sécurisés. La fermeture à glissière complète sur le devant est dotée d'une tirette en caoutchouc pour une prise en main facile et la capuche réglable permet un ajustement parfait. Une option contemporaine pour le travailleur moderne.,

Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
Ajouter à la liste

69,36 €/ Unitéhors TVA

83,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
XXL
Couleur
Bleu foncé