Eriks
PORTWEST

PORTWEST Softshell WX2 (2 Couches), CD870, Blanc, Taille XXL

  • ERIKS:14698350
  • Fabricant:5036108396672
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le WX2 Softshell est fabriqué à partir d'un softshell tissé extensible à deux couches, doublé d'un molleton pour plus de chaleur et de confort. Le tissu extensible 4 dimensions, placé stratégiquement, permet une grande aisance de mouvement. Cette Softshell possède de nombreuses caractéristiques techniques, notamment des poches internes et externes, un protège-menton et des poignets élastiques.

Respirant, résistant au vent et à l'eau
Ajouter à la liste

43,65 €/ Unitéhors TVA

52,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
XXL
Couleur
Blanc