Eriks
PORTWEST

PORTWEST Softshell homme Print & Promo (2 couches), TK20, Aqua, Taille XXXL

  • ERIKS:14703564
  • Fabricant:5036108362233
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le Softshell Print & Promo est un excellent choix pour les vêtements d’entreprise car il est idéal pour la surimpression et la broderie. Cette softshell tissée stretch à deux couches est doublée de polaire pour plus de chaleur et de confort, tandis que l'extensibilité mécanique permet de faciliter les mouvements. Les caractéristiques comprennent deux poches extérieures inférieures à fermeture éclair et une protection intérieure à fermeture éclair.

Respirant, résistant au vent et à l'eau
Ajouter à la liste

33,95 €/ Unitéhors TVA

41,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
XXXL
Couleur
Bleu clair