Eriks
PORTWEST

PORTWEST Softshell (2L) PW2, PW271, Noir/ Zoom Gris, Taille M

  • ERIKS:14701151
  • Fabricant:5036108353262
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Une veste softshell contemporaine dotée d'une membrane coupe-vent, imperméable et respirante avec le luxe supplémentaire d'une micro polaire. Cette softshell tissée stretch à deux couches est doublée de polaire pour plus de chaleur et de confort, tandis que l'extensibilité mécanique permet de faciliter les mouvements. Cette veste possède de nombreuses caractéristiques techniques, notamment une poche interne, des coudes préformés et des poignets élastiques. Le design élégant, les détails subtils des coutures et les touches de couleurs contrastées font de cette veste un ajout accrocheur à la collection PW2.

Respirant, résistant au vent et à l'eau
Ajouter à la liste

52,28 €/ Unitéhors TVA

63,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
M
Couleur
Noir / Gris