Eriks
PORTWEST

PORTWEST Shorts Lavage Industriel WX3, T748, Marine Foncé, Taille 33

  • ERIKS:14703286
  • Fabricant:5036108416769
Image 1
Short de travail contemporain adapté au lavage industriel. Fabriqué en toile de polycoton très résistante, ce short a été conçu pour durer. Des caractéristiques de conception innovantes offrent un excellent confort et une grande flexibilité dans les zones de mouvement clés. Parmi les autres caractéristiques pratiques, citons la ceinture arrière haute avec élastiques latéraux et de multiples poches pour un rangement sûr.

Convient aux blanchisseries industrielles et aux lavages domestiques
Ajouter à la liste

58,10 €/ Unitéhors TVA

70,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
33
Longueur
Ordinaire
Couleur
Bleu marine