Eriks
PORTWEST

PORTWEST PW3 Polo Haute Visibilité ML, T184, Jaune/Noir, Taille XL

  • ERIKS:14702703
  • Fabricant:5036108303601
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fabriqué à partir de tissu Coton majoritaire respirant de qualité supérieure associé à de la bande retro-reflechissante segmentée HiVisTex Pro, ce polo à manches longues offre un excellent confort et beaucoup de mouvement. Il comporte une boucle à la patte de fixation idéale pour la fixation de lunettes,stylos ou porte badge et une poche sur la poitrine pour le rangement.

Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
Ajouter à la liste

32,88 €/ Unitéhors TVA

39,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
XL
Couleur
Jaune / Noir