Eriks
PORTWEST

PORTWEST PW2 Softshell pour femmes (2L), PW278, Noir/Rouge, Taille L

  • ERIKS:14701216
  • Fabricant:5036108396153
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le Softshell PW2 pour femme est un excellent choix pour les vêtements d'entreprise car il est idéal pour la surimpression et la broderie. Cette softshell tissée stretch à deux couches est doublée de polaire pour plus de chaleur et de confort, tandis que l'extensibilité mécanique permet de faciliter les mouvements. Cette veste possède de nombreuses caractéristiques techniques, notamment une poche interne, des coudes préformés et des poignets élastiques. Le design élégant, les détails subtils des coutures et les touches de couleurs contrastées font de cette veste un ajout accrocheur à la collection PW2.

Respirant, résistant au vent et à l'eau
Ajouter à la liste

39,19 €/ Unitéhors TVA

47,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
Grande
Couleur
Noir / Rouge