Eriks
PORTWEST

PORTWEST Polo WX3, T720, Noir, Taille M

  • ERIKS:14703167
  • Fabricant:5036108299522
Image 1
polo contemporain conçu avec une coupe active en utilisant un tissu de poly-coton haut de gamme qui vous gardera au frais, au sec et à l'aise toute la journée. Les principales caractéristiques comprennent une partie rétroréfléchissante scellée à chaud sur le dos et une boucle pratique intégrée dans la patte qui est idéale pour attacher des stylos,un badge ou des lunettes

Fabriqué en tricot poly coton Piqué qu est doux au toucher et confortable à porter
Ajouter à la liste

16,98 €/ Unitéhors TVA

20,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
M
Couleur
Noir