Eriks
PORTWEST

PORTWEST Polo résistant à la flamme avec norme RIS, FR76, Orange, Taille XXL

  • ERIKS:14700489
  • Fabricant:5036108274062
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ce polo offre une excellente protection sur plusieurs normes. Le tissu léger est un mélange unique de fibres qui se combinent pour offrir une protection optimale avec une excellente respirabilité et une bonne évacuation de l'humidité. Les caractéristiques comprennent des poignets bord-côtes marine pour le confort et la praticité.

Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
Ajouter à la liste

94,58 €/ Unitéhors TVA

114,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
XXL
Couleur
Orange