Eriks
PORTWEST

PORTWEST Parka PW3 3-en-1 haute visibilité, PW365, Jaune/Noir, Taille XXXL

  • ERIKS:14701524
  • Fabricant:5036108333745
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La Parka 3-en-1 PW3 est un excellent choix pour les travailleurs voulant de la polyvalence et de la praticité. L'ensemble comprend une veste imperméable haute visibilité Classe 3 et un sweat-shirt zippé amovible pouvant être porté seul. L'intérieur brossé emprisonne la chaleur et maintient le porteur au chaud tandis que le tissu Oxford 300D protège du vent et de la pluie. Les fonctionnalités intelligentes comprennent plusieurs options de stockage, une capuche amovible et un accès à l'impression pour la personnalisation.

Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
Ajouter à la liste

107,09 €/ Unitéhors TVA

129,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
XXXL
Couleur
Jaune / Noir