Eriks
PORTWEST

PORTWEST Parka HV DX4, DX461, Jaune/Noir, Taille M

  • ERIKS:14699225
  • Fabricant:5036108358335
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Un design nouveau et dynamique combiné à un tissu respirant extensible de qualité supérieure en font la veste d'hiver haute visibilité la plus recherchée sur le marché. Il est doté de nombreuses caractéristiques innovantes, notamment une bande réfléchissante Hi-Vis-Tex Pro thermocollée, une finition résistante à l'eau Texpel Splash, un col en micro polaire brossée et des manches articulées. L'isolation matelassée supérieure «InsulatexPro» offre une chaleur parfaite sans ajouter de poids inutile. Cette veste est garantie de donner une belle apparence au porteur tout en gardant sécurité et confort, quelle que soit la tâche. ,

Tissu imperméable et respirant de qualité supérieure avec des propriétés mécaniques extensibles
Ajouter à la liste

142,59 €/ Unitéhors TVA

172,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
M
Couleur
Jaune / Noir