Eriks
PORTWEST

PORTWEST Parka Hi-Vis 4-en-1, S468, Jaune, Taille XXL

  • ERIKS:12949710
  • Fabricant:5036108041800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Une veste très innovante et fonctionnelle qui offre toutes les caractéristiques et les normes nécessaires de notre gamme Hi-Vis, la S468 est un véritable leader du marché. La coque imperméable de ce vêtement offre une protection contre les intempéries lorsqu'il est porté seul. Cette veste comprend également un gilet modèle S469.

Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
Ajouter à la liste

104,47 €/ Unitéhors TVA

126,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
XXL
Couleur
Jaune