Eriks
PORTWEST

PORTWEST Parka Frigoriste, CS10, Marine, Taille XXXL

  • ERIKS:14698848
  • Fabricant:5036108129546
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La parka frigoriste CS10 de longueur 3/4 offre une protection incomparable. La fermeture à glissière double curseur robuste permet une flexibilité maximale de l'utilisateur et les poignets tricotés extra longs avec des trous de pouce offrent une chaleur supplémentaire. La veste comprend une bande rétro réfléchissante autour de la poitrine et du dos pour une visibilité supplémentaire. cette parka est équipée également d'une poche poitrine avec un porte badge pour la sécurité et la personnalisation.

Respirant, résistant au vent et à l'eau
Ajouter à la liste

142,11 €/ Unitéhors TVA

171,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
XXXL
Couleur
Bleu marine