Eriks
PORTWEST

PORTWEST Pantalon Vanquish, S556, Noir, Taille L

  • ERIKS:14702263
  • Fabricant:5036108317479
Image 1
Un style de pantalon complémentaire à lier à la collection PWR Rainwear. Le pantalon Vanquish utilise le tissu PWR hautement imperméable et respirant avec des coutures soudées pour assurer une protection complète. Une jambe latérale zippée permet un accès aisé tout en portant des bottes. Avec une taille entièrement élastiquée, une taille ajustable et des jambes articulées, ce pantalon est également très confortable.

Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
Ajouter à la liste

33,95 €/ Unitéhors TVA

41,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
Grande
Longueur
Ordinaire
Couleur
Noir