Eriks
PORTWEST

PORTWEST Pantalon Thermique, B121, Blanc, Taille XXL

  • ERIKS:13222441
  • Fabricant:5036108037223
Image 1
The B121 creates a layer of warmth around the lower body. The soft poly-cotton fibres and fabric knitting mean that heat is trapped in. Cuffed hem and elasticated waist provide a comfortable fit.Provides insulation and thermal protection
Ajouter à la liste

11,83 €/ Unitéhors TVA

14,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Série
B121
Modèle
Pantalon thermiques
Taille
XXL
Longueur
Ordinaire
Couleur
Blanc
Matériau
50% coton/50% polyester
Exécution résistant à la flamme
0