Eriks
PORTWEST

PORTWEST Pantalon Stretch EV4 Haute-Visibilité Classe 1 avec Poches flottantes Démontables, EV442, Jaune/Noir, Taille 48

  • ERIKS:14699629
  • Fabricant:5036108417667
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le pantalon EV4 Stretch Holster offre une conception ergonomique améliorée et utilise l'emplacement ciblé de la ventilation découpée au laser pour offrir une ventilation maximale pendant le travail. Le pantalon est doté, au niveau de la taille, d'une extension à l’arrière et d’élastiques latéraux, assurant une protection dans toutes les positions de travail. Les poches genouillères réglables se chargent par le haut et sont pré-pliées, les poches avant aux dimensions généreuses et les poches cuisses multifonctions zippées offrent un rangement sécurisé du téléphone, des stylos et des outils. Triple piqûre sur toute la surface pour une durabilité maximale.

Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
Ajouter à la liste

112,52 €/ Unitéhors TVA

136,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
48
Longueur
Ordinaire
Couleur
Jaune / Noir