Eriks
PORTWEST

PORTWEST Pantalon PW3, T601, Noir, Taille 32

  • ERIKS:14702955
  • Fabricant:5036108289837
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le pantalon de travail PW3 avec ses lignes fluides et sa coupe élégante offre un excellent confort de travail. Il offre une gamme impressionnante de poches, dont une double poche mètre et des poches genouillères pré-formées à ouverture par le haut. Les grades de confection supérieurs intègrent une fourchette d'aisance à l'entrejambe, une boucle marteau et des empiècements renforcés pour la solidité. Avec une longueur de jambes réglables pour plus de commodités, le pantalon Urban est un choix intelligent pour les travailleurs contemporains.

Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
Ajouter à la liste

43,17 €/ Unitéhors TVA

52,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
32
Longueur
Ordinaire
Couleur
Noir