Eriks
PORTWEST

PORTWEST Pantalon Poches flottantes DX4 Haute-Visibilité Classe 1, DX445, Jaune/Noir, Taille 41

  • ERIKS:14699147
  • Fabricant:5036108358274
Image 1
Le pantalon Holster DX4 HV Classe 1 utilise le placement ciblé de tissus extensibles dynamiques 4X pour offrir une liberté de mouvement maximale pendant le travail. Le pantalon est doté, au niveau de la taille, d'une extension à l’arrière et d’élastiques latéraux, assurant une protection dans toutes les positions de travail. Des poches pour genouillères réglables à chargement par le haut, des poches avant de taille généreuse et des poches zippées multifonctionnelles sur les cuisses offrent un rangement sécurisé. Triple piqûre sur toute la surface pour une durabilité maximale.

Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
Ajouter à la liste

107,09 €/ Unitéhors TVA

129,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
41
Longueur
Ordinaire
Couleur
Jaune / Noir