Eriks
PORTWEST

PORTWEST Pantalon Haute-visibilité Multirisques, FR62, Jaune/Marine, Taille XL

  • ERIKS:13222530
  • Fabricant:5036108193813
Image 1
Le FR62 est conçu à partir du tissu Bizflame Multirisques innovant. Ce vêtement confortable offre une protection contre les risques multiples, dont l'exposition à la chaleur, au feu, aux produits chimiques, aux arcs électriques et à la soudure. Les caractéristiques comprennent des bandes Hi-Vis double piqures sur les jambes, la fermeture à glissière est dissimulée par un rabat, une fermeture à glissière en laiton avant, deux poches avant et une arrière à rabats, et une poche porte outils à rabat.

protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
Ajouter à la liste

132,41 €/ Unitéhors TVA

160,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Série
FR62
Modèle
Pantalon d'haute visibilité
Taille
XL
Longueur
Ordinaire
Couleur
Jaune / Bleu marine
Matériau
Bizflame Multi
Exécution résistant à la flamme
Oui