Eriks
PORTWEST

PORTWEST Pantalon Femme Chino Slim Stretch extensible, S235, Blanc, Taille 34

  • ERIKS:14701811
  • Fabricant:5036108362745
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ce chino stretch coupe slim pour Femme est la solution parfaite pour l'uniforme. Il offre une coupe slim contemporaine dans un tissu sergé dynamique en coton extensible. Le tissu extensible offre un confort optimal et une grande liberté de mouvement. Il est doté de poches latérales, d'une poche arrière boutonnée et d'une fermeture à la taille par crochets et barres. Hautement durable, avec des coutures doubles sur l'ensemble du corps et une fixation sur tous les points de tension.

Le tissu en coton extensible contient un mélange de coton riche et d'élasthanne pour le confort et la liberté de mouvement.
Ajouter à la liste

22,80 €/ Unitéhors TVA

27,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
34
Longueur
Ordinaire
Couleur
Blanc