Eriks
PORTWEST

PORTWEST Pantalon extrême haute visibilité PW3, PW342, Jaune/Noir, Taille XXXL

  • ERIKS:14701441
  • Fabricant:5036108336821
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ce pantalon très innovant, imperméable et extrêmement respirant est doté d'une multitude de fonctions utiles telles que la bande retroréfléchissante segmentée HiVisTex, des poches de rangement zippées sécurisées, des poches extérieures pour genouillères, une poche mètre et des zips latéraux extra-longs pour faciliter le port. . Il comporte un panneau arrière matelassé surélevé qui garde le bas du dos au chaud et protégé. La coupe slimline élégante et le design contemporain garantissent que le porteur se démarquera de la foule.

Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
Ajouter à la liste

65,86 €/ Unitéhors TVA

79,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
XXXL
Longueur
Ordinaire
Couleur
Jaune / Noir