Eriks
PORTWEST

PORTWEST Pantalon extensible léger PW3, PW304, Gris Zoom/Noir, Taille 46

  • ERIKS:14701284
  • Fabricant:5036108394333
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pantalon robuste fabriqué à partir d'un tissu extensible, très performant, qui offre une liberté de mouvement maximale pendant le travail. les caractéristiques présentes sont un soufflet d'entrejambe, des poches pour genouillères à entrées par le haut et une poche de cuisse multidirectionnelle qui facilite l'accès pour un rangement sécurisé du téléphone, des clés et des outils. Renfort en tissu Oxford aux principaux points d'abrasion et triple coutures pour une durabilité maximale. Avec une longueur de jambe réglable pour plus de commodité, le pantalon de service PW2 est le choix intelligent pour le lieu de travail moderne.

Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
Ajouter à la liste

46,37 €/ Unitéhors TVA

56,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
46
Longueur
Ordinaire
Couleur
Noir / Gris