Eriks
PORTWEST

PORTWEST Pantalon DX4 poches flottantes démontables, DX440, Noir, Taille 28

  • ERIKS:14698922
  • Fabricant:5036108326365
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le pantalon Holster DX4 est conçu de manière ergonomique et utilise le tissu extensible dynamique 4X à des endroits ciblés pour offrir une plus grande liberté de mouvement pendant travail. Le pantalon est doté, au niveau de la taille, d'une extension à l’arrière et d’élastiques latéraux, assurant une protection dans toutes les positions de travail. Les poches genouillères réglables se chargent par le haut et sont pré-pliées, les poches avant aux dimensions généreuses et les poches cuisses multifonctions zippées offrent un rangement sécurisé du téléphone, des stylos et des outils. Triple couture tout au long pour une durabilité maximale.

Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
Ajouter à la liste

109,13 €/ Unitéhors TVA

132,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
28
Longueur
Ordinaire
Couleur
Noir