Eriks
PORTWEST

PORTWEST Pantalon DX4 haute-Visibilité avec poches flottantes démontables, DX442, Jaune/Noir, Taille 48

  • ERIKS:14699050
  • Fabricant:5036108336951
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le pantalon Holster DX4 Hi-Vis Classe 2 dispose d'empiècements extensibles dynamiques 4X pour offrir une liberté de mouvement maximale pendant le travail. Le pantalon est doté d'une ceinture arrière haute avec élastiques latéraux, garantissant une protection dans toutes les positions de travail. Des poches pour genouillères réglables à chargement par le haut, des poches avant de taille généreuse et des poches zippées multifonctionnelles sur les cuisses offrent un rangement sécurisé. Triple piqûre sur toute la surface pour une durabilité maximale.

Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
Ajouter à la liste

114,36 €/ Unitéhors TVA

138,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
48
Longueur
Ordinaire
Couleur
Jaune / Noir