Eriks
PORTWEST

PORTWEST Pantalon de travail PW3 Stretch Holster, PW305, Gris Zoom/Noir, Taille 32

  • ERIKS:14701301
  • Fabricant:5036108394371
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pantalon robuste fabriqué à partir d'un tissu extensible, très performant, qui offre une liberté de mouvements maximale pendant le travail. Ce modèle est doté d'un grand nombre de fonctionnalités qui lui confèrent des performances exceptionnelles, notamment des poches pour genouillères préformées, une longueur d'entrejambe réglable, une pièce d'aisance à l'entrejambe pour réduire les contraintes et éviter les ruptures de coutures, et une poche cargo sur le côté de la jambe. Renfort en tissu Oxford aux principaux points d'abrasion et triple coutures pour une durabilité maximale.

Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
Ajouter à la liste

63,73 €/ Unitéhors TVA

77,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
32
Longueur
Ordinaire
Couleur
Noir / Gris