Eriks
PORTWEST

PORTWEST Pantalon de travail pour femmes PW3 FR Modaflame HV, FR409, Jaune/Noir, Taille 34

  • ERIKS:14700170
  • Fabricant:5036108399048
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pantalon innovant PW3 FR HV pour femme, doté d'un tissu extensible dans les deux sens très performant, pour une amplitude de mouvement maximale au travail. Parmi les caractéristiques astucieuses, citons les poches pour genouillères à chargement par le haut et une poche multidirectionnelle facile d'accès au niveau des cuisses pour ranger en toute sécurité téléphone, clés et outils. Tissu de renforcement FR aux principaux points d'abrasion pour une durabilité maximale. Ce vêtement est doté d'une coupe supplémentaire au niveau de la taille et des hanches, ce qui garantit un confort maximal pendant de longues périodes. Conçu en fonction de la taille moyenne des femmes et de la longueur des bras, il réduit le risque de trébuchement et d'accrochage.,

Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
Ajouter à la liste

150,35 €/ Unitéhors TVA

181,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
34
Longueur
Ordinaire
Couleur
Jaune / Noir