Eriks
PORTWEST

PORTWEST Pantalon de travail DX4, DX449, Noir, Taille 33

  • ERIKS:14699155
  • Fabricant:5036108329472
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le pantalon DX4 dispose d'empiècements extensibles dynamiques 4X stretch pour offrir une liberté de mouvement maximale pendant le travail. Le pantalon est doté d'une taille haute au dos avec élastique latéral, assurant une protection dans toutes les positions de travail Des poches pour genouillères réglables à entrée par le haut, des poches italiennes de taille généreuse et des poches zippées multifonctionnelles sur les cuisses offrent un rangement sécurisé. Triples coutures partout pour une durabilité maximale.

Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
Ajouter à la liste

93,61 €/ Unitéhors TVA

113,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
33
Longueur
Ordinaire
Couleur
Noir