Eriks
PORTWEST

PORTWEST Pantalon de pluie PW3, T604, Noir, Taille L

  • ERIKS:14703071
  • Fabricant:5036108352784
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ce pantalon très innovant, imperméable et extrêmement respirant présente une multitude de caractéristiques utiles, notamment des bandes réfléchissantes, des poches de rangement zippées sécurisées, des poches extérieures pour genouillères, une poche pour règle et des zips latéraux extra-longs sur les jambes pour faciliter l'enfilage et le retrait du pantalon. Il est doté d'un panneau dorsal surélevé et rembourré qui garde le bas du dos au chaud et le protège. La coupe fine et élégante et le design contemporain garantissent que le porteur se distinguera de la foule.

Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
Ajouter à la liste

48,99 €/ Unitéhors TVA

59,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
Grande
Longueur
Ordinaire
Couleur
Noir