Eriks
PORTWEST

PORTWEST pantalon de pluie multi normes arc électrique, MV71, Jaune/Marine, Taille L

  • ERIKS:14700744
  • Fabricant:5036108330591
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le pantalon de pluie arc électrique Modaflame offre une protection complète contre une multitude risques encourus au travail et regorge de fonctionnalités. Avec une fonction de fermeture à glissière à l'arrière, le bavoir peut être retiré complètement pour en faire un pantalon très polyvalement. Le ruban réfléchissant FR améliore la visibilité tandis que les empiècements contrastés aux genoux et à la base protègent de la saleté.

protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
Ajouter à la liste

193,03 €/ Unitéhors TVA

233,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
Grande
Longueur
Ordinaire
Couleur
Jaune / Bleu marine