Eriks
PORTWEST

PORTWEST Pantalon de Maternité extensible, S234, Marine Foncé, Taille M

  • ERIKS:14701786
  • Fabricant:5036108359776
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ce pantalon Stretch Maternité est une solution parfaite d'image de marque. Il offre une coupe slim moderne dans un tissu sergé de coton stretch dynamique Le tissu extensible offre un confort optimal et une grande liberté de mouvement. Il est doté de poches latérales, d'une poche arrière boutonnée et d'une fermeture à la taille par crochets et barres. Hautement durable, avec des coutures doubles sur l'ensemble du corps et une fixation sur tous les points de tension.

Le tissu en coton extensible contient un mélange de coton riche et d'élasthanne pour le confort et la liberté de mouvement.
Ajouter à la liste

29,59 €/ Unitéhors TVA

35,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
M
Longueur
Ordinaire
Couleur
Bleu marine