Eriks
PORTWEST

PORTWEST Pantalon de cuisine coton maille aérée, C076, Noir, Taille XXL

  • ERIKS:14698001
  • Fabricant:5036108390595
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Un pantalon de chef 100 % coton qui offre un confort et une souplesse incroyables. Conçu avec des panneaux extensibles pour une plus grande liberté de mouvement, le panneau arrière MeshAir au niveau des genoux et le tissu 100 % coton garantissent la respirabilité du vêtement. Les autres caractéristiques comprennent des genoux préformés, un gousset à l'entrejambe, et de multiples poches idéales pour ranger en toute sécurité téléphones, stylos et outils.

Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
Ajouter à la liste

25,41 €/ Unitéhors TVA

30,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
XXL
Longueur
Ordinaire
Couleur
Noir