Eriks
PORTWEST

PORTWEST Pantalon combat Slim Stretch, S231, Blanc, Taille 34

  • ERIKS:14701750
  • Fabricant:5036108363377
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ce pantalon extensible en stretch a toutes les caractéristiques d'un style cargo avec l'avantage d'un tissu en sergé stretch en coton dynamique. Ce tissu élastique offre le meilleur confort et la liberté de mouvement. Les caractéristiques comprennent plusieurs poches utiles et une fermeture solide à la taille par crochet caché. Avec des coutures double piqure partout et des renforts à tous les points de tension, ce pantalon est très résistant.

Le tissu en coton extensible contient un mélange de coton riche et d'élasthanne pour le confort et la liberté de mouvement.
Ajouter à la liste

30,26 €/ Unitéhors TVA

36,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
34
Longueur
Ordinaire
Couleur
Blanc