Eriks
PORTWEST

PORTWEST Pantalon cargo extensible pour Femmes, S233, Marine Foncé, Taille 38

  • ERIKS:14701769
  • Fabricant:5036108350353
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ce chino stretch coupe slim pour femme est la solution parfaite pour l'uniforme. Il offre une coupe slim contemporaine dans un tissu sergé dynamique en coton extensible. Le tissu extensible offre un confort optimal et une grande liberté de mouvement. Il est doté de poches latérales, d'une poche arrière boutonnée et d'une fermeture à la taille par crochets et barres. Hautement durable, avec des coutures doubles sur l'ensemble du corps et une fixation sur tous les points de tension.

Le tissu en coton extensible contient un mélange de coton riche et d'élasthanne pour le confort et la liberté de mouvement.
Ajouter à la liste

28,62 €/ Unitéhors TVA

34,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
38
Longueur
Ordinaire
Couleur
Bleu marine