Eriks
PORTWEST

PORTWEST Pantalon Bizflame Rain+ Hi-Vis Arc, FR410, Jaune/Marine, Taille L

  • ERIKS:14700173
  • Fabricant:5036108405138
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le pantalon Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc est un pantalon confortable qui offre une protection optimale dans les environnements à risques multiples. La taille élastiquée permet de passer facilement le pantalon par-dessus les vêtements, et l'étiquette réfléchissante sur la cuisse permet d'identifier facilement le pantalon pendant le travail. Idéal en combinaison avec la parka FR605.

Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
Ajouter à la liste

124,16 €/ Unitéhors TVA

150,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
Grande
Longueur
Ordinaire
Couleur
Jaune / Bleu marine