Eriks
PORTWEST

PORTWEST Pantalon Bizflame Plus, FR56, Marine, Taille L

  • ERIKS:14700326
  • Fabricant:5036108184880
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ce pantalon est équipé de bandes réfléchissantes haute visibilité double coutures pour une meilleure visibilité, il est assemblé avec des triples coutures. Les caractéristiques comprennent des poches genouillères, une poche mètre, une fermeture à glissière en laiton avant et un bas de jambe réglable par bandes auto-aggrippantes.

protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
Ajouter à la liste

75,56 €/ Unitéhors TVA

91,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
Grande
Longueur
Ordinaire
Couleur
Bleu marine