Eriks
PORTWEST

PORTWEST KX3 Ultrasonic Bodywarmer, KX374, Noir, Taille XL

  • ERIKS:14700625
  • Fabricant:5036108404704
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le gilet de corps à ultrasons KX3 offre une chaleur et une isolation exceptionnelles. Ce modèle utilise une construction révolutionnaire par thermosoudage pour former les lignes de déflecteurs. Le collage du tissu sans couture ni fil améliore la résistance à l'eau et les risques de remplissage, d'agglutination ou de déplacement sont totalement réduits.

Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
Ajouter à la liste

38,70 €/ Unitéhors TVA

46,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
XL
Couleur
Noir