Eriks
PORTWEST

PORTWEST Gilet HV Réversible, S469, Orange, Taille XL

  • ERIKS:12513805
  • Fabricant:5036108167661
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
This cleverly designed reversible bodywarmer traps heat to keep you warm when worn either way. The Hi-Vis side of the garment provides added visibility and safety for the wearer when needed. Can interact with style S468.Extremely water resistant PFAS free Texpel™ Splash Eco fabric finish, water beads away from fabric surface
Ajouter à la liste

38,70 €/ Unitéhors TVA

46,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Série
S469
Modèle
Gilet thermique d'haute visibilité
Taille
XL
Couleur
Orange
Matériau
100% Polyester