Eriks
PORTWEST

PORTWEST gilet HV Meshair Athène, C376, Jaune, Taille XL

  • ERIKS:14411843
  • Fabricant:5036108285709
Image 1
La technologie Advanced MeshAir garantit une excellente évacuation d'air tout en gardant le porteur au frais. Le tissu MeshAir est également conforme à la norme EN ISO 20471. Ce gilet incorpore des fonctions exécutives classiques incluant de multiples poches, un porte-badge, une boucle radio et une ouverture zippée pour un accès facile.

Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
Ajouter à la liste

11,47 €/ Unitéhors TVA

13,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST
Taille
XL
Couleur
Jaune