Eriks
PORTWEST

PORTWEST Gilet Hi-Vis Enfants 4 bandes, JN14, Jaune, Taille M

  • ERIKS:14756549
  • Fabricant:5036108158904
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dans le même style que le gilet C470 pour adultes, le gilet JN14 pour juniors a été très bien accueilli.
La fermeture frontale simple permet aux enfants de l'enfiler et de l'enlever eux-mêmes.
Il est idéal pour les sorties scolaires, les sorties des clubs sociaux et les activités de plein air nécessitant une protection à haute visibilité.

Caractéristiques :
Léger et confortable
Fermeture auto-agrippante pour un accès facile
Bande réfléchissante pour une meilleure visibilité
Certifié CE


Tissu extérieur : 100% Polyester Warp Knit 124g
Ajouter à la liste

4,85 €/ Unitéhors TVA

5,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST