Eriks
PORTWEST

PORTWEST Gant tricot pour écran tactile, GL16, Noir, Taille L/XL

  • ERIKS:14789292
  • Fabricant:5036108202348
Image 1
Ce style donne une grande dextérité. L'extérieur en tricot acrylique noir est résistant, tandis que l'acrylique gris avec composant métallique permet des mouvements précis sur un appareil à écran tactile.

Caractéristiques:
Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
Tricot acrylique extérieur avec composant métallique permettant un déplacement précis sur les dispositifs à écran tactile
Poignets tricot pour confort et chaleur
Jauge 10 pour la rétention de la forme
Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Tissu extérieur : 100% Acrylique,tricot
Ajouter à la liste

6,40 €/ Pairehors TVA

7,74 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PORTWEST